![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07914087/ | 2026/10/07 02:33:41 |
![]() | リンテックコマース 【オーダー】目かくし・飛散防止フィルム HGM10 |
|
|
| 特長: | 視線をカットできる「和紙調の目かくしシート」、和紙のもつ美しさがどこか懐かしく、光をやわらげます。 障子紙のような和紙調のデザインだから、居酒屋さんやお蕎麦屋さんなどの和風の店舗様にぴったり。 和紙柄の美しさをそのままに表現した意匠性に優れた装飾フィルム。 強力な粘着力で地震や災害、飛来物などでガラスが割れても破片の飛び散りを防ぎます。 食器棚のガラスに貼っておくと、食器棚の中を目隠しするだけでなく、災害時中の食器が飛び出すのを遅らせる効果もあります。 紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。 ガラスの破片が飛び散らないように粘着力は強めですが、はがすことができます。 |
|---|---|
| 用途: | 目かくし、ガラス飛散防止、紫外線対策に |
| 注意: | ※ガラス以外には貼らないでください。 ※ガラス戸や窓ガラスなど屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。 ※LOW-Eガラスには貼らないでください。 ※UVカット効果・耐用年数の試験数値は測定値であり、保障値ではありません。 |
| 材質: | 塩化ビニル、粘着剤(アクリル酸エステル樹脂) |
| 色: | 美濃和紙風 |
| タイプ: | 強粘着 |
| 幅(cm): | フィルム最大幅:90 |
| 耐熱温度(℃): | 80 |
| 赤外線・紫外線保護: | UPF50+ |
| フィルム厚さ(μm): | 130(0.13mm) |
| 耐用年数(年): | UVカット効果:5 |
| 施工内容: | 水貼り |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

