現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07914089/2026/10/03 20:18:29
HGJLE10 【オーダー】目かくしフィルム HGJLE10 リンテックコマース 66103156
リンテックコマース
【オーダー】目かくしフィルム HGJLE10
出荷目安:15日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
15日出荷とは
注文コード66103156
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥569~
特長:表面がザラザラしている、さりげなく視線をカットできる「半透明の目かくしシート」です。
カーテンなしの生活がしたい方にお勧め。カーテンを断捨離して「窓に貼る目隠しシート」を貼ってみませんか。
カーテンを卒業すると繊維ホコリも少なくなり、見た目以上にさっぱり。ミニマリストスタイルのふさわしい窓シートです。
シートに糊・粘着剤はついていません。水をつけると吸盤のようにガラスにくっつき、くり返し貼ったりはがしたりできるシート。
賃貸や転勤があるかもしれない方、装飾を変更することが好きな店舗さんなどにオススメです。
UPFとは紫外線(UV)の人体影響度(=肌に紅班が現れる)基準評価で、当製品は、最高値の50+です。
熱を吸収しないので、「複層ガラス」「網入りガラス」「LOW-Eガラス」に貼ることができます。
用途:目かくし、紫外線対策に
注意:※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹面・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※LOW-Eガラスの「はめ殺し」「FIX窓」に貼る場合、カーテン・ブラインドと併用しないでください。(シートのみの貼り付けは、可能です)
材質:塩化ビニル(エンボス樹脂)
色:半透明
タイプ:貼って剥がせる
幅(cm):フィルム最大幅:90
耐熱温度(℃):60
赤外線・紫外線保護:UPF50+
フィルム厚さ(μm):50(0.05mm)
施工内容:水貼り
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)