|
|
| https://www.monotaro.com/g/07914090/ | 2026/05/27 03:23:23 |
|
リンテックコマース
【オーダー】遮熱・目かくしフィルム HGJIR10 |
|
|
| 特長: |
光を反射し、明るく目隠し・視線をカット。 浴室などの湿気の多い場所にも貼り付く目かくしシート 透明ガラスに貼るだけでミルキー色のガラスになります 遮熱効果で夏の冷房効果がアップ。節電対策に シートに糊・粘着剤はついていません。水をつけると吸盤のようにガラスにくっつき、くり返し貼ったりはがしたりできるシート。 賃貸や転勤があるかもしれない方、装飾を変更することが好きな店舗さんなどにオススメです。 紫外線99%カットで、シミや日焼け、皮膚病などの原因となる紫外線をカット、畳や窓際の家具、カーペットの色アセ予防にも効果的です。 |
|---|---|
| 用途: | 目かくし、紫外線対策に |
| 注意: |
※屋内側からお貼りください。 ※貼る面が三次曲面や凸凹面・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。 ※LOW-Eガラスなどの特殊なガラスに貼ると、フィルムに吸収された熱によりガラスが膨張し熱割れする可能性がありますので貼らないでください。 ※アクリル板・塩ビ版に貼ることはできますが、アウトガスによるシートの浮きや膨れが発生した場合には、張り直してください。 ※はめ殺し・FIX窓の複層ガラス・網入ガラスは熱割れする危険性があるので貼らないでください。 ※カーテンやブラインドと併用はお避けください。 |
| 材質: | 塩化ビニル(エンボス樹脂) |
| 色: | すりガラス調 |
| タイプ: | 貼って剥がせる |
| 耐熱温度(℃): | 60 |
| 赤外線・紫外線保護: | UPF50+ |
| 施工内容: | 水貼り |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,200 / 税込 ¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |