![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07914092/ | 2026/09/11 19:43:54 |
![]() | リンテックコマース 【オーダー】凹凸ガラス用目かくし・遮熱フィルム HGAL01 |
|
|
| 特長: | 表面につやがある、不透明のホワイトのシートで視線をしっかりとカットします 遮熱効果で夏の冷房効果がアップ。節電対策に シートに糊・粘着剤はついていません。水をつけると吸盤のようにガラスにくっつき、くり返し貼ったりはがしたりできるシート。 転勤があるかもしれない、現状復帰が必要な賃貸物件の方にオススメです。 |
|---|---|
| 用途: | 目かくし、遮熱対策に |
| 注意: | ※凸凹ガラス用ですが、透明ガラスにも貼れます。ただし、貼ると吸着面に筋状のあとが残り表面に透けて見えます。 ※LOW-E複層ガラスには貼らないでください。 ※網入ガラス・複層ガラスに貼る場合は、1m2以上は貼らないでください。遮熱効果が高いので熱割れする恐れがあります。 |
| 材質: | ポリエステル |
| 色: | ホワイト |
| タイプ: | 貼って剥がせる |
| 幅(cm): | フィルム最大幅:90 |
| 施工内容: | 水貼り |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

