![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07914512/ | 2026/06/21 01:50:29 |
![]() | タマパック 【名入れ】ロゴ・名入れ印刷可能_宅配60サイズダンボール(1号) |
|
|
| 特長: | 宅配60サイズの規格品ダンボールに、ロゴやイラストなどお客様ご希望のデザインを印刷できます。 印刷デザインは商品注文後に専任スタッフと直接やり取りをして決めていただきます。 見積は不要で定額で印刷が可能です。 |
|---|---|
| 用途: | 製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。 |
| 注意: | 「印刷入稿マニュアルおよび入稿用フォーム」を御確認ください。こちらをダウンロードし、必要事項にご記入ください(直接入力が可能です)。 ご注文後、記入いただいたフォームをchumon@mpx-group.jp宛に印刷に必要なロゴデーターと一緒にお送り頂きメーカーと打ち合わせをお願いします。 保管時や使用時の環境や天候などにより、±5mm程度の差が生じる場合があります。 2回目以降のご注文は版代がかかりません。 印刷版の保管期限は最後のご注文より1年間です ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 WEB注文限定 |
| 材質: | K5xK5 |
| 形状: | A式(みかん箱タイプ) |
| 厚さ(mm): | 5 |
| 色: | クラフト |
| タイプ: | シングルフルート、Aフルート |
| 入数(枚): | 100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000から選択 |
| 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): | 230×170×110 |
| 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): | 224×164×100 |
| 外寸法・幅(mm): | 230 |
| 外寸法・高さ(mm): | 110 |
| 関連資料: | ※(ダウンロードしてご使用ください)印刷入稿マニュアルおよび入稿用フォーム(0.88MB) 版代・ダンボール代の明細(0.58MB) |
| 収納の目安: | A5コピー用紙(500枚)×2冊 |
| 名入れ: | ロゴ・文字印刷 |
| 外寸法・奥行(mm): | 170 |
| 3辺合計(cm): | 51 |
| 底面サイズ: | A5 |
| サービス分類: | 名入れ |
| 宅配サイズ: | 60サイズ |
| フルート: | A |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥12,400/税込¥13,640 |
| 離島 | 数量1につき | ¥15,000/税込¥16,500 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |