※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
R1/4
注文コード
66114076
品番
KQ2K04-02AS
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
六角対辺H(mm)
14
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
R1/4
用途
めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
A
25.2
質量(g)
14.1
L1
14.4
L2
17.2
有効断面積(mm
2
)
ナイロン:4.8 / ウレタン:3.4
シール方式
【おねじシール】シール剤付き
材質(ねじ部)
黄銅
ΦD1
8.2
ΦD2
10
機種
45°エルボユニオン
M
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴径
最小3
関連資料:
カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法