KQ2F23-M3A メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 適合チューブ外径3.2mm 1個 66116630

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスユニオン KQ2F ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)3.2 注文コード66116630 品番KQ2F23-M3A
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は適合チューブ外径・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)3.2 接続ねじM3×0.5 質量(g)3.1 有効断面積(mm2)ナイロン:3、ウレタン:2.5 用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 L117.3 L25.7 ΦD6.9 材質(ねじ部)黄銅 機種メスユニオン M13.3 六角対辺H(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 最小穴径(mm)2.5
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする