KQ2S16-04AS 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC 適合チューブ外径16mm 1個 66118310

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)16 注文コード66118310 品番KQ2S16-04AS
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥669
販売価格(税別)
608
この商品は適合チューブ外径・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る
六角対辺H(mm)12 適合チューブ外径(Φmm)16 接続ねじR1/2 用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 A27 質量(g)43.5 L133.4 L226.1 ΦD23.6 有効断面積(mm2)ナイロン:113 / ウレタン:67 シール方式【おねじシール】シール剤付き 材質(ねじ部)黄銅 機種六角穴付ハーフユニオン M20.6 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径最小12.1
関連資料:カタログ(39.87MB)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする