野菜テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(80巻) テープ幅(mm)15 テープ地色 注文コード66245378 品番No.808【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98022,980
この商品はテープ幅・テープ地色など5種類から選べます 他の種類を見る

本製品は商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなど、作業性に優れ、安定した品質のテープです。
糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープで、合掌貼りでしっかりと商品を結束できます。
耐水性、耐候性、強度にも優れおり、品質は食品衛生法に基づく、規格試験に合格していることで証明されています。
青果の小分けや結束、価格ラベルの貼りつけ用に最適です。

用途
青果の小分け、結束に
価格ラベルの貼りつけ用に
粘着力(N/10mm)
粘着力3.0
自背面粘着力1.60
自己粘着力13.0
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.067 テープ地色 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 基材PP(ポリプロピレン) 伸度(%)125 引張強度(N/10mm)45.0 展開力(N/10mm)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする