現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】HWプリントMDF 2.5mm Sakura-Well 66266579
注文コード 66266579
品番 -
内容量 1枚
参考基準価格(税別) オープン
¥80〜
特長:
用途:
注意:
幅(mm):
厚さ(mm):
奥行(mm):
RoHS指令(10物質対応):
再生材使用率(%):
再生材使用:
サービス分類:
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,690 / 税込 ¥2,959
新潟県数量6〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,630 / 税込 ¥6,193
新潟県数量21〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,870 / 税込 ¥11,957
新潟県数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥19,170 / 税込 ¥21,087
新潟県数量101〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,180 / 税込 ¥52,998
新潟県数量251以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥103,630 / 税込 ¥113,993
長野県数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,430 / 税込 ¥2,673
長野県数量6〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,480 / 税込 ¥4,928
長野県数量21〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,930 / 税込 ¥8,723
長野県数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,290 / 税込 ¥14,619
長野県数量101〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,720 / 税込 ¥35,992
長野県数量251以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥68,620 / 税込 ¥75,482
北海道地方数量6〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,350 / 税込 ¥11,385
北海道地方数量21〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,110 / 税込 ¥24,321
北海道地方数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,380 / 税込 ¥44,418
北海道地方数量101〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥105,420 / 税込 ¥115,962
北海道地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥233,070 / 税込 ¥256,377
東北地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,330 / 税込 ¥3,663
東北地方数量6〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,800 / 税込 ¥8,580
東北地方数量21〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,100 / 税込 ¥17,710
東北地方数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,880 / 税込 ¥31,768
東北地方数量101〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥74,500 / 税込 ¥81,950
東北地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥163,430 / 税込 ¥179,773
関東地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,690 / 税込 ¥2,959
関東地方数量6〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,240 / 税込 ¥5,764
関東地方数量21〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
関東地方数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,510 / 税込 ¥19,261
関東地方数量101〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥43,580 / 税込 ¥47,938
関東地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥93,540 / 税込 ¥102,894
北陸地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,430 / 税込 ¥2,673
北陸地方数量6〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,480 / 税込 ¥4,928
北陸地方数量21〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,930 / 税込 ¥8,723
北陸地方数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,290 / 税込 ¥14,619
北陸地方数量101〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,720 / 税込 ¥35,992
北陸地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥68,620 / 税込 ¥75,482
中部地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,430 / 税込 ¥2,673
中部地方数量6〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,480 / 税込 ¥4,928
中部地方数量21〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,930 / 税込 ¥8,723
中部地方数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,290 / 税込 ¥14,619
中部地方数量101〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,720 / 税込 ¥35,992
中部地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥68,620 / 税込 ¥75,482
関西地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,690 / 税込 ¥2,959
関西地方数量6〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,240 / 税込 ¥5,764
関西地方数量21〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,100 / 税込 ¥11,110
関西地方数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥17,510 / 税込 ¥19,261
関西地方数量101〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥43,580 / 税込 ¥47,938
関西地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥93,540 / 税込 ¥102,894
中国地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,690 / 税込 ¥2,959
中国地方数量6〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,630 / 税込 ¥6,193
中国地方数量21〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,870 / 税込 ¥11,957
中国地方数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥19,170 / 税込 ¥21,087
中国地方数量101〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,180 / 税込 ¥52,998
中国地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥103,630 / 税込 ¥113,993
四国地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,690 / 税込 ¥2,959
四国地方数量6〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,630 / 税込 ¥6,193
四国地方数量21〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥10,870 / 税込 ¥11,957
四国地方数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥19,170 / 税込 ¥21,087
四国地方数量101〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥48,180 / 税込 ¥52,998
四国地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥103,630 / 税込 ¥113,993
九州地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,330 / 税込 ¥3,663
九州地方数量6〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,800 / 税込 ¥8,580
九州地方数量21〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,100 / 税込 ¥17,710
九州地方数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥28,880 / 税込 ¥31,768
九州地方数量101〜250までのご注文(同一注文コードにつき) ¥74,500 / 税込 ¥81,950
九州地方数量251以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥163,430 / 税込 ¥179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません