全自動電気洗濯機 7.0kg

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66269650 品番WM-ED70W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

毎日の洗濯から週末のまとめ洗いまで、ライフスタイルに合わせて幅広く使える全自動電気洗濯機です。約1日分の衣類(1.0kg)を約10分で洗い上げる「快速」コース搭載。短時間で洗濯できるので、日常の負担を軽減。また、洗濯時間・水量・消費電力量をカットできる「”すすぎ0回洗剤”専用」コース搭載。

付属品給水ホース×1、給水ホースジョイント×1 質量(kg)約33 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)450/510(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×560×908 電源コード(m)約1.9 機能搭載コース:標準・快速・メモリ・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:チャイルドロック・フタロック・強水流・風乾燥・槽乾燥 乾燥質量(kg)風乾燥:1.0 ( 化繊 ) / 2.2 ( 一般衣類 ) 運転音(dB)37/48(洗い/脱水) 防水保護等級IPX4 標準使用水量(L)( 標準コース )113 設置寸法(mm)約555×560×970 洗濯/脱水容量(kg)7.0(乾燥布質量) 水量(L)(標準)53
注意
※給水ホースを接続し、排水ホースは本体側面にフックに固定した状態の寸法。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする