用途道路にはみ出た枝のちょっとしたメンテナンスや、庭木の手入れなどに最適。
付属品バッテリー(2個)・充電器
仕様ピストル形状・ブラシレスモーター
適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2)
材質刃:高級刃物鋼
品番(充電器)N-980-2A、(替刃)N-780-1
質量(g)約1700(本体のみ)
タイプ1m
定格電圧(V)DC16.8
定格消費電力(W)200
仕上刃:ニッケルメッキ加工
本数(切断)満充電時:約2000本
バッテリー品番:N-980-1
サイズ(mm)1010×220×60
切断速度約1秒/1サイクル
最大切断径(Φmm)生木:約26●※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。