高枝充電 バッテリー・充電器付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66276431 品番N-782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

太枝がザクッと切れるどこでも快適なコードレス。
コードレスによる取り回しの良さと、26mmの太枝が0.5秒で切れるハイパワー仕様を両立。
傾斜をつけたピストル形状の細身グリップなので、高所を狙いやすく負担軽減。
2.5Ahバッテリー満充電で、26mmまでの太枝を約2000本切断できる。

用途道路にはみ出た枝のちょっとしたメンテナンスや、庭木の手入れなどに最適。 付属品バッテリー(2個)・充電器 仕様ピストル形状・ブラシレスモーター 適合別売品:セパレート接続用ユニットセット(N-780-2) 材質刃:高級刃物鋼 品番(充電器)N-980-2A、(替刃)N-780-1 質量(g)約2000(本体のみ) タイプ2m 定格電圧(V)DC16.8 定格消費電力(W)200 仕上刃:ニッケルメッキ加工 本数(切断)満充電時:約2000本 バッテリー品番:N-980-1 サイズ(mm)2010×220×60 切断速度約1秒/1サイクル 最大切断径(Φmm)生木:約26●※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする