![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/05089178/ | 2026/09/28 17:20:25 |
![]() ※セレーノグランツ35 色柄記号=V1810 | ニチベイ 【オーダー】窓用ブラインド セレーノグランツ25(AZG25) テンションタイプ |
|
|
| 特長: | スラットから昇降コード穴をなくし、光漏れを抑えます。高い遮蔽性と優れた省エネ性能を発揮。 |
|---|---|
| 注意: | ※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。 ※個人宅は配送不可となります。 個人宅には配送不可です。 |
| 仕様: | スラット幅:25mm |
| 幅(mm): | 450~1800mm。5mm単位にて。 |
| 色: | (スラットカラー) ベーシックスラット:V1001~V1104。遮熱スラット:V12〇〇より選択。 |
| 高さ(mm): | 100~1800mm。10mm単位にて。 |
| タイプ: | テンションタイプ:側面付けブラケットで、ビス無しで取付可能。 |
| 操作方法: | ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。 ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 |
| 関連資料: | 色柄見本(0.7MB) 採寸・操作方法・取付方法(0.6MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


色柄見本(0.7MB)