ネオス
ネオスの 工業用潤滑油
ネオスの 工業用洗浄剤
デタージェント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18kg)
注文コード
66287938
品番
60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
水溶性洗浄剤として
仕様
透明液体
成分
有機酸塩類:5〜15%、水:60〜70%、無機アルカリ類:1%未満、無機塩類:15〜25%、界面活性剤:1〜5%、防食剤:1%未満
色
無色〜帯黄色
pH
13.0(原液、25℃)
沸点(℃)
100以上
密度
1.17(15℃)
溶解度
易溶(水,室温)
危険物の類別
非危険物
注意
※工業用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630