現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05089489/2026/09/10 11:12:10
- 【オーダー】カット販売 MDF材 4mm ノーブランド 66289957
ノーブランド
【オーダー】カット販売 MDF材 4mm
注文コード66289957
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥31~
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:MDF材
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1220
厚さ(mm):4
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
新潟県数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,650/税込7,315
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
新潟県数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
新潟県数量40~99までのご注文(同一注文コードにつき)48,180/税込52,998
新潟県数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
長野県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,430/税込2,673
長野県数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,120/税込5,632
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
長野県数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
長野県数量40~99までのご注文(同一注文コードにつき)32,720/税込35,992
長野県数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
北海道地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)12,650/税込13,915
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)22,110/税込24,321
北海道地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)40,380/税込44,418
北海道地方数量40~99までのご注文(同一注文コードにつき)105,420/税込115,962
北海道地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)233,070/税込256,377
東北地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,330/税込3,663
東北地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,460/税込10,406
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)16,100/税込17,710
東北地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
東北地方数量40~99までのご注文(同一注文コードにつき)74,500/税込81,950
東北地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
関東地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
関東地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,270/税込6,897
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
関東地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関東地方数量40~99までのご注文(同一注文コードにつき)43,580/税込47,938
関東地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
北陸地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,430/税込2,673
北陸地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,120/税込5,632
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
北陸地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
北陸地方数量40~99までのご注文(同一注文コードにつき)32,720/税込35,992
北陸地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
中部地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,430/税込2,673
中部地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,120/税込5,632
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)7,930/税込8,723
中部地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
中部地方数量40~99までのご注文(同一注文コードにつき)32,720/税込35,992
中部地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
関西地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
関西地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,270/税込6,897
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)10,100/税込11,110
関西地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関西地方数量40~99までのご注文(同一注文コードにつき)43,580/税込47,938
関西地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
中国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
中国地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,650/税込7,315
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
中国地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
中国地方数量40~99までのご注文(同一注文コードにつき)48,180/税込52,998
中国地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
四国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
四国地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,650/税込7,315
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)10,870/税込11,957
四国地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
四国地方数量40~99までのご注文(同一注文コードにつき)48,180/税込52,998
四国地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
九州地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,330/税込3,663
九州地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,460/税込10,406
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)16,100/税込17,710
九州地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
九州地方数量40~99までのご注文(同一注文コードにつき)74,500/税込81,950
九州地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)