現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/05089491/2026/06/05 20:42:53
- 【オーダー】カット販売 MDF材 7mm ノーブランド 66289975
ノーブランド
【オーダー】カット販売 MDF材 7mm
注文コード66289975
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥66~
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
材質:MDF材
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1220
厚さ(mm):7
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,840/税込4,224
新潟県数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
新潟県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
新潟県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)24,410/税込26,851
新潟県数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)48,180/税込52,998
新潟県数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
長野県数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
長野県数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
長野県数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
長野県数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)16,870/税込18,557
長野県数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)32,720/税込35,992
長野県数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)6,140/税込6,754
北海道地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)19,680/税込21,648
北海道地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)34,500/税込37,950
北海道地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)52,390/税込57,629
北海道地方数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)105,420/税込115,962
北海道地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)233,070/税込256,377
東北地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)4,860/税込5,346
東北地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)14,440/税込15,884
東北地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)24,790/税込27,269
東北地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)37,320/税込41,052
東北地方数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)74,500/税込81,950
東北地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
関東地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
関東地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,200/税込10,120
関東地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
関東地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)22,240/税込24,464
関東地方数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)43,580/税込47,938
関東地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
北陸地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
北陸地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
北陸地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
北陸地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)16,870/税込18,557
北陸地方数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)32,720/税込35,992
北陸地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
中部地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
中部地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
中部地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
中部地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)16,870/税込18,557
中部地方数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)32,720/税込35,992
中部地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
関西地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
関西地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,200/税込10,120
関西地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
関西地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)22,240/税込24,464
関西地方数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)43,580/税込47,938
関西地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
中国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,840/税込4,224
中国地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
中国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
中国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)24,410/税込26,851
中国地方数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)48,180/税込52,998
中国地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
四国地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,840/税込4,224
四国地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
四国地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
四国地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)24,410/税込26,851
四国地方数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)48,180/税込52,998
四国地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
九州地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)4,860/税込5,346
九州地方数量3~9までのご注文(同一注文コードにつき)14,440/税込15,884
九州地方数量10~19までのご注文(同一注文コードにつき)24,790/税込27,269
九州地方数量20~29までのご注文(同一注文コードにつき)37,320/税込41,052
九州地方数量30~59までのご注文(同一注文コードにつき)74,500/税込81,950
九州地方数量60以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)