![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07918132/ | 2026/06/04 06:27:08 |
![]() | シンコール 【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM718~STM720 織物調 |
|
|
| 特長: | 機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品 |
|---|---|
| 用途: | 住空間向け |
| 注意: | ※こめ裏面に通常のクロス(壁紙)用生糊を塗布済みの壁紙となります。到着後2週間以内にご使用ください。 |
| 仕様: | カタログ名:TOPMODE2024-2026 |
| 材質: | 塩化ビニル樹脂系壁紙 |
| 品番: | STM-718,STM-719,STM-720 |
| 長さ(m): | 1~20 |
| 幅(cm): | 92.5 |
| 柄: | フリージョイント |
| 防火種別: | 2-3 |
| 防火性能: | 準不燃(直張り) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |