現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07918135/2026/06/04 15:17:08
- 【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM726~STM727 織物調 シンコール 66290537
シンコール
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス TOPMODE2024-2026 STM726~STM727 織物調
注文コード66290537
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,998~
特長:機能性壁紙で、お手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。
キズが付きにくい「タフ」と「はっ水」機能でお部屋をキレイに保ちます。
【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します
【撥水】:汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【タフタイプ】:表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準)
【防カビ】
【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆
【SV規格】:適合品
【JIS規格】:JIS A 6921適合品
用途:住空間向け
注意:※こめ裏面に通常のクロス(壁紙)用生糊を塗布済みの壁紙となります。到着後2週間以内にご使用ください。
※施工上の注意:濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。
※ 糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
仕様:カタログ名:TOPMODE2024-2026
材質:塩化ビニル樹脂系壁紙
品番:STM-726,STM-727
長さ(m):1~20
幅(cm):92
:フリージョイント
防火種別:2-3
防火性能:準不燃(直張り)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)600/税込660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,800/税込3,080
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)