8736-1378 冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション スヌーピーリース ストア・エキスプレス 66292427 8736-1378 冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション スヌーピーリース ストア・エキスプレス 66292427

冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション スヌーピーリース

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ブルーリボン 注文コード66292427 品番8736-1378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は種別2種類から選べます 他の種類を見る

細かなあしらいがとってもかわいい。スヌーピーのボタニカルリース。

仕様ひも付き 種別ブルーリボン 材質塩化ビニル 質量(kg)0.6 直径(Φcm)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする