消灯時

8736-1364 冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション クリスマスライト ミニスヌーピー ストア・エキスプレス 66292628 8736-1364 冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション クリスマスライト ミニスヌーピー ストア・エキスプレス 66292628 8736-1364 冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション クリスマスライト ミニスヌーピー ストア・エキスプレス 66292628 8736-1364 冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション クリスマスライト ミニスヌーピー ストア・エキスプレス 66292628 8736-1364 冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション クリスマスライト ミニスヌーピー ストア・エキスプレス 66292628

冬装飾 クリスマス キャラクターデコレーション クリスマスライト ミニスヌーピー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別ストライプ 注文コード66292628 品番8736-1364
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様常点(カラー変化) 種別ストライプ 材質EVA樹脂・化学繊維 備考室内仕様 電源電池式(動作確認用:LR44×2個付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.8×10×13
注意
電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする