ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマス デコレーション LEDファブリック スノーマンフレンズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66292847
品番
8803-1224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
白雪をまとったスノーマンたちがワクワクの冬を運んでくるよ!
仕様
LEDライト:常点
材質
ポリエステル・スチール
質量(kg)
約2.5
備考
室内仕様
消費電力(W)
3.6
電源
ACアダプター式
コード長さ(m)
1.5
コード
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×33×105
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
759
/
税込
¥
835
北海道地方
数量1につき
¥
1,242
/
税込
¥
1,366
沖縄地方
数量1につき
¥
1,932
/
税込
¥
2,125
離島
数量1につき
¥
1,932
/
税込
¥
2,125