※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MT-JS190508100 自動盤用クーラントスリーブ THECUT 66295374 MT-JS190508100 自動盤用クーラントスリーブ THECUT 66295374

自動盤用クーラントスリーブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66295374 品番 MT-JS190508100
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

独自の構造により、高圧でのクーラントの漏れを大幅に低減!!
自動盤の切り屑噛みによる、インサートの破損を低減
コンパクト設計
油性・水溶性、どちらのクーラントも使用可能
挿入するホルダーは、各社メーカーに対応

用途金属加工品の面取り加工用 寸法H(mm)15 寸法d(mm)17.8 寸法L1(mm)100 寸法C(mm)M5 寸法D1(mm)8 寸法D2(mm)18 寸法L2(mm)40 寸法L3(mm)30 寸法L4(mm)68 寸法l1(mm)8 寸法l3(mm)12 寸法D3(mm)19.05 寸法l2(mm)12 寸法L6(mm)10 寸法L5(mm)10 寸法L7(mm)10 寸法A'(mm)M10 寸法B'(mm)M12
注意
※使用する機械(ボール盤等)の主軸に振れが無いかご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする