用途データ転送、電源供給
付属品USBケーブル(100cm)
色シルバー
質量(g)88
ポート数パソコン側:1、周辺機器側:4
対応機種ノートPC、デスクトップPC
インターフェースUSB 3.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×46×23
動作環境-20〜50℃、85%
クリップ幅(mm)10-32
USBケーブル長(cm)100
電源供給方式バスパワー
転送速度(Gbps)最大5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A(メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A(メス)×4