※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)300
チューブ内径(Φmm)40
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B-900 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66327994
品番25A-CDA2F40-300Z-M9BLS
参考基準価格(税別)¥22,830
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など290種類から選べます
他の種類を見る