仕様洗濯不可 / 室内仕様
材質ポリスチレン・ポリエステル
質量(kg)4.5
消費電力(W)18
電源ACアダプター式
内容5曲(1:Away in a Manger 2:We Three Kings of Orient Are 3:Jingle Bells 4:We Wish You A Merry Christmas 5:The Twelve Days of Christmas)入り
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×53×180
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×80