WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
IDCコネクタ 2mmピッチ 16極 2列 メス 1セット 78個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(78個)
注文コード
66354096
品番
62501623021
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(78個入り)●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3118
アズワン品番
65-7525-94
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表