ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマスデコレーション ウォールステッカー サンタ&オーナメント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66355847
品番
8185-2485
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
【商品特徴】天井からオーナメントモチーフがたくさん吊り下がってワクワク!壁面はもちろん、ショーケースや窓ガラス、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。
用途
【特記事項】2種×各1枚 弱粘着再剥離タイプ 片面印刷
材質
塩化ビニル
寸法(cm)
【台紙】60×90
注意
※【ご注意ください】再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません屋外でも使用できますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650