8305-1094 冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウシール スノーツリー ストア・エキスプレス 66355969 8305-1094 冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウシール スノーツリー ストア・エキスプレス 66355969

冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウシール スノーツリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66355969 品番8305-1094
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【商品特徴】ビッグサイズで豪華なスノーツリー。糊跡が残りにくく、貼り剥がしが簡単。ショーケースや窓ガラス、鏡に飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】再剥離タイプ 片面印刷 材質塩化ビニル(透明) 寸法(cm)組み合わせ:60×126 / スター:20×20 / ツリー:60×77 / 文字:60×23
注意
※【ご注意ください】
※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。塩化ビニルシートへの上貼りはお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする