冬装飾 クリスマスデコレーション 特大エアブロードール ドライビングサンタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66356337 品番7892-5210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【商品特徴】幅210cm×高さ190cmの大きなサイズのエアブロードール。車からサンタクロースが顔を出し、トナカイが上に乗っています♪存在感があり遠くからでも目立つので集客効果抜群!設置も簡単、コンパクトに収納もでき、手間なくコスパも良い販促ツールです。

用途
【特記事項】LEDライト:常点 ACアダプター式
消費電力:10W
室内仕様
材質ナイロン・ABS樹脂 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×100×190 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×21×31
注意
※【ご注意ください】商品は電源を入れるとファンがまわって自動的に膨らみます(所要時間約3〜5分)。電源を切れば自動的に縮み、収納時はコンパクトなサイズになります。
※故障の原因になりますので、長時間にわたる連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。
※防滴加工はされていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,309 / 税込 ¥1,440
北海道地方数量1につき ¥2,142 / 税込 ¥2,356
沖縄地方数量1につき ¥3,332 / 税込 ¥3,665
離島数量1につき ¥3,332 / 税込 ¥3,665

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする