※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)800
チューブ内径(Φmm)100
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66369075
品番25A-MDBF100-800Z
参考基準価格(税別)¥74,690
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など323種類から選べます
他の種類を見る