8305-4571 クリスマス販促用品 クリスマスリース タペストリー ストア・エキスプレス 66379997 8305-4571 クリスマス販促用品 クリスマスリース タペストリー ストア・エキスプレス 66379997

クリスマス販促用品 クリスマスリース タペストリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66379997 品番8305-4571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】クリスマスリースが描かれたタペストリー。赤とゴールドの2色を並べて飾れば大きなリースに!ショーウィンドウや壁面にタペストリー1枚飾るだけでお店の雰囲気をクリスマス仕様に変えることができる手軽なディスプレイアイテムです。

用途【特記事項】上下パイプ・ひも付き 片面印刷 種別レッド 材質ポリエステル 寸法(cm)60×90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする