ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
単巻可変変圧器
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66384608
品番
B10-5602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,900
販売価格(税別)
¥
89,000
バスケットに入れる
大きな電流、電圧のコントロールおよび室内照明の調光やモーターの可変などに使用します。
型式
ST-20N
寸法(mm)
Φ220×195
質量(kg)
11
電源(V)
AC100
許容電流(A)
20
出力電圧(V)
0〜130
相数
単相2線
取手
有
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。