使用例

冬装飾 クリスマスツリーセット ゴールドグリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66392816 品番8813-480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ゴールドとグリーンの組み合わせがおしゃれなクリスマスツリーです。主張しすぎず、ナチュラルにクリスマスを彩ります。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:ポリエチレン ベース:スチール 質量(kg)約8.9 直径(Φcm)ベース:60 幅(cm)135 コード長さ(m)1 商品タイプ高さ210cm
注意
※【特記事項】(8813-476)2分割 (8813-478、8813-480、8813-482)3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,525 / 税込 ¥2,778
北海道地方数量1につき ¥4,131 / 税込 ¥4,544
沖縄地方数量1につき ¥6,426 / 税込 ¥7,069
離島数量1につき ¥6,426 / 税込 ¥7,069

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする