使用例

冬装飾 デラックスクリスマスツリーセット ゴールド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66393148 品番8736-1128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】高さ360cmが選べる特大クリスマスツリーは吹き抜けにぴったりの巨大サイズ。抜群の存在感で集客効果アップ。豊富なLEDライトとオーナメントがセットで低価格なのが魅力です。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)約50 直径(Φcm)ベース:106 コード長さ(m)約31 商品タイプ高さ360×幅178cm
注意
※【特記事項】(8736-1124)4分割 (8736-1126、8736-1128)5分割 LEDライト付き(8736-1124)100球 (8736-1126)200球 (8736-1128)300球 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)コンセント式消費電力:(8736-1124)1.3W (8736-1126)1.1W (8736-1128)0.85W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする