参考画像(高さ180cm)使用例

冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 商品タイプ高さ150×幅82cm 注文コード66393455 品番8736-1828
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は商品タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。シンプルでありながら、洗練された存在感。大きな白いリボンが特徴的です。ホワイトとシルバーがシックなクリスマスを演出します。

セット内容ツリー・オーナメント一式 材質ツリー:塩化ビニル ベース:木製 質量(kg)約5 コード長さ(m)約6 寸法(cm)ベース:30.5cm角×高さ27.5 商品タイプ高さ150×幅82cm
注意
※【特記事項】(8736-1828)3分割 (8736-1832、8736-1836)4分割 LEDライト付き(8736-1828)50球 (8736-1832、8736-1836)100球 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン)コンセント式 消費電力:(8736-1828)1.05W (8736-1832、8736-1836)1.3W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,403 / 税込 ¥1,543
北海道地方数量1につき ¥2,295 / 税込 ¥2,525
沖縄地方数量1につき ¥3,570 / 税込 ¥3,927
離島数量1につき ¥3,570 / 税込 ¥3,927

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする