CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 接続径50 全長(mm)309 注文コード66399367 品番DS20-D4700L50-04
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は接続径・全長など386種類から選べます 他の種類を見る

加工深さ4×DC用

加工深さ4×DC 工具径(mm)47 接続径50 機能長さ(mm)227.72 使用可能長さ(mm)189 全長(mm)309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする