サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
CoroDrill(R) DS20 刃先交換式ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
接続径
50
全長(mm)
329
注文コード
66399464
品番
DS20-D5200L50-04
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
接続径・全長
など
386
種類から選べます
他の種類を見る
加工深さ4×DC用
加工深さ
4×DC
工具径(mm)
52
接続径
50
機能長さ(mm)
247.72
使用可能長さ(mm)
209
全長(mm)
329
関連資料:
使用説明1(0.2MB)
使用説明2(0.2MB)
技術資料として設定(7.6MB)