使用例

冬装飾 クリスマス用品 ライト付きポップアップツリー レッド 高さ180cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66409991 品番8800-8450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【商品特徴】リーズナブルで設置ラクラクだからたくさん並べて華やかに♪ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置でき、収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリーです。リモコン、又は電池ボックスのスイッチで点滅パターンや明るさが調整でき、消し忘れ防止に便利なタイマー機能付き(6時間点灯後18時間消灯)。【セット内容】ツリー本体(ライト・オーナメント付き)・支柱・ベース

材質ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:プラスチック 質量(kg)2.2 備考3分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) 電池式(単3×3本 別売) リモコン付き(CR2025×1個 別売) ※オーナメントの取り外しはできません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベース:40.5×40.5×8 商品タイプ高さ180×幅60cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,183 / 税込 ¥1,301
北海道地方数量1につき ¥1,935 / 税込 ¥2,129
沖縄地方数量1につき ¥3,010 / 税込 ¥3,311
離島数量1につき ¥3,010 / 税込 ¥3,311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする