参考画像(高さ180cm)

8162-2630 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 66410079 8162-2630 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 66410079 8162-2630 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 66410079 8162-2630 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 66410079 8162-2630 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 66410079 8162-2630 冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 66410079

冬装飾 クリスマス用品 ポップアップツリー レッド 高さ210cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66410079 品番8162-2630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【商品特徴】赤いリボンが特徴的な王道カラーのクリスマスツリー。ツリー本体を引き延ばすだけで簡単に設置でき、収納時はコンパクトになる折りたたみ式クリスマスツリーです。ボールやリボンのオーナメント、LEDライトをセットにしてクリスマスツリーをお届けします(お客様組立)。オーナメントを選ぶ手間もなくお買い得です。【セット内容】ツリー本体・支柱・ベース・オーナメント一式

材質ツリー:塩化ビニル 支柱:スチール ベース:(1)(2)プラスチック(3)スチール 質量(kg)6.2 備考4分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W 室内仕様 オーナメントはお客様での取り付けになります。 直径(Φcm)ベース:56 コード長さ(m)1 商品タイプ高さ210×幅81cm
注意
※【ご注意ください】
※ポップアップツリーは伸ばすだけで、簡単に組み立てられますが、枝は写真のようにきれいに広がってはいません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,180 / 税込 ¥1,298
北海道地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする