使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 クリスマスツリーセット 高さ180cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
66410316
品番
28975-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。北欧テイストの温もりあるデザインです。LEDライトとオーナメントがセットで低価格なのが魅力です。設置も簡単でイベントにも最適です。
特記
3分割 LEDライト付き(130球) 点滅パターン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:3.6W オーナメントはお客様での取り付けになります。
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)
8.6
色
シルバー
直径(Φcm)
ベース:45
コード長さ(m)
13
寸法(cm)
ツリー:高さ180×92
注意
※【注意】商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
825
/
税込
¥
908
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310