使用例
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 ベーシッククリスマスツリーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66410350
品番
8736-1888
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
【商品特徴】お買い得な特価ツリーシリーズ。北欧テイストの温もりあるデザインが魅力です。王道の赤で飾る、ベーシックなクリスマスツリー。存在感のある大きなリボンとモールが目を引きます。
特記
2分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.3W オーナメントはお客様での取り付けになります。
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
質量(kg)
約5
直径(Φcm)
ベース:40
コード長さ(m)
約11
商品タイプ
高さ150×幅100cm
注意
※【注意】商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
715
/
税込
¥
787
北海道地方
数量1につき
¥
1,170
/
税込
¥
1,287
沖縄地方
数量1につき
¥
1,820
/
税込
¥
2,002
離島
数量1につき
¥
1,820
/
税込
¥
2,002