90°肩削りカッター CoroMill 390-07切れ刃 コロマントEHヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数L(コースピッチ:刃数少) 注文コード66410436 品番R390-0117EH12-07L
参考基準価格(税別)¥34,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は刃数など19種類から選べます 他の種類を見る

コロマントEHヘッド

チップサイズ07 タイプコロマントEHヘッド 刃数L(コースピッチ:刃数少) 工具径(mm)11.7 接続径11.7 機能長さ(mm)20 使用可能長さ(mm)11.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする