サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-07切れ刃 コロマントEHヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
注文コード
66410454
品番
R390-012EH12-07L
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
コロマントEHヘッド
チップサイズ
07
タイプ
コロマントEHヘッド
刃数
L(コースピッチ:刃数少)
工具径(mm)
12
接続径
11.7
機能長さ(mm)
20
使用可能長さ(mm)
11.9
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)