参考画像(高さ180cm)
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66410526
品番
8160-8739
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
【商品特徴】高級感のある木製ベース付きクリスマスツリーです。ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。
特記
2分割
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)
5.8
幅(cm)
86
寸法(cm)
ベース:23cm角×H25cm
商品タイプ
高さ150cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
869
/
税込
¥
956
北海道地方
数量1につき
¥
1,422
/
税込
¥
1,564
沖縄地方
数量1につき
¥
2,212
/
税込
¥
2,433
離島
数量1につき
¥
2,212
/
税込
¥
2,433