90°肩削りカッター CoroMill 390-07切れ刃 コロマントEHヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 注文コード66410628 品番R390-020EH20-07M
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は刃数など19種類から選べます 他の種類を見る

コロマントEHヘッド

チップサイズ07 タイプコロマントEHヘッド 刃数M(クロスピッチ:刃数中) 工具径(mm)20 接続径19.3 機能長さ(mm)25 使用可能長さ(mm)14.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする