90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 コロマントEHヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66410813 品番 R390-020EH20-11L
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コロマントEHヘッド

チップサイズ11 タイプコロマントEHヘッド 刃数L(コースピッチ:刃数少) 工具径(mm)20 接続径19.3 機能長さ(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする