参考画像(高さ180cm)使用例

8736-1656 冬装飾 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 66410919 8736-1656 冬装飾 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 66410919 8736-1656 冬装飾 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 66410919 8736-1656 冬装飾 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 66410919 8736-1656 冬装飾 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 66410919

冬装飾 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66410919 品番8736-1656
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

【商品特徴】ツリー本体にLEDライトが巻きつけられた状態で届くので、簡単・きれいに設置できるクリスマスツリーです。ライトの色はマルチカラーとゴールドに変化します。

特記2分割 LEDライト付き(150球) 点滅パターンコントローラー式(常点含む9パターン) ACアダプター式 消費電力:3.6W 室内仕様 材質ツリー:塩化ビニル ベース:スチール 質量(kg)4.4 直径(Φcm)ベース:50 コード長さ(m)1.7 商品タイプ高さ180×幅97cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥897 / 税込 ¥987
北海道地方数量1につき ¥1,467 / 税込 ¥1,614
沖縄地方数量1につき ¥2,282 / 税込 ¥2,510
離島数量1につき ¥2,282 / 税込 ¥2,510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする