8725-2077 冬装飾 ミニラップクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410980 8725-2077 冬装飾 ミニラップクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410980 8725-2077 冬装飾 ミニラップクリスマスツリー ストア・エキスプレス 66410980

冬装飾 ミニラップクリスマスツリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66410980 品番8725-2077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【商品特徴】商品棚やレジ前はもちろん、オフィスやクリニックの受付にもおすすめの卓上ミニツリーです。[別売]オーナメントセット(品番:8725-9710)を組み合わせればステキなミニツリーが完成!※オーナメントセットは、リボン、ボール、ステッキ、プレゼント、ベル、松ぼっくりなどが入っています。

材質(1)〜(6)ツリー:塩化ビニル ベース:セメント・麻 質量(kg)1.4 直径(Φcm)ベース:10 寸法(高さH×幅W)(cm)60×40 商品タイプスノー 高さ60cm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする