ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 冬季
冬装飾 スノースリムラップクリスマスツリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66411016
品番
8725-2086
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【商品特徴】ナチュラル感たっぷりの白いクリスマスツリー。省スペースのスリムタイプ。ベースの麻素材がおしゃれな北欧風の優しい色合いのツリー。可愛い雑貨と合わせた飾り付けがおすすめです。
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:セメント・麻
質量(kg)
2.3
直径(Φcm)
ベース:12
商品タイプ
高さ120×幅35cm
注意
※【注意】白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650